Maleta de herramientas ″BIG Twin″ vacía

Número de artículo: 00 21 42 LE
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 00 21 42 LE
EAN / GTIN 4003773084211
Número del fabricante 00 21 42 LE
Número L L70010 1966
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Descripción:

  • Independiente en todas las posiciones de apertura gracias al soporte para tapas enclavado, dispuesto a ambos lados con mecanismo de bisagras, ángulo de ajuste libre.
  • Se abre por uno o por los dos lados.
  • La base y la tapa se pueden abrir de forma independiente
  • Campo de etiquetado con dos pegatinas para el etiquetado individual
  • Máx. Carga útil: 25 kg
  • 38 litros de capacidad
  • diseño resistente de material ABS, negro
  • armazón integral de aluminio con panel central estable y firmemente montado que puede cargarse por ambos lados, con versátiles opciones de inserción gracias a los lazos elásticos y a los doce bolsillos pequeños
  • Bisagras metálicas
  • Cerradura de combinación de tres dígitos para cerrar la maleta de forma segura
  • Dos cierres basculantes metálicos cada uno para fijar la tapa y la base
  • Compartimento extraíble para documentos y tablero de herramientas extraíble de paneles de cámara hueca de PP repelente a la suciedad con 13 bolsillos para herramientas
  • Bandeja base, puede fijarse mediante pulsador, altura 58 mm, puede subdividirse mediante insertos flexibles y panel de cubierta con seis grandes bolsillos para herramientas
  • Un total de 95 opciones de plug-in

Característica:

  • Dimensión ancho exterior (interior): 520mm 490mm
  • Dimensión altura exterior (interior): 435mm 370mm
  • Dimensión profundidad exterior (interior): 250mm 110mm / 100mm